Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 32 mm, ⌀ D1 de prindere: 6mm

Cod articol: 302187 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Lungimea totală L 62,5 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Număr producător 207940
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Accesorii opţionale:

Ştergătoare cilindrice Cod 343720.