Mandrine pentru bucşe elastice tip ER Mini subţire, HSK-A 63 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20

Cod articol: 305710 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 20 mm
⌀ de prindere D1 1-13 mm
Suport HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Lungime utilă LN 66 mm
Mini-piuliţă de schimb ER Cod 309650 20
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 305710 20
EAN / GTIN 4045197762559
Număr producător 305710 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Găurite străpuns (= ER11).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High Speed echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min-1).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309430, mini-cheie de strângere ER Cod 309740.