Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 25, ⌀ nominal de strângere d: 2,8mm

Cod articol.: 309430 2,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 2,8 mm
Suport ET 25
Standard Normă de fabricaţie
Tip 4285 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Separare axială 8 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309430 2,8
EAN / GTIN 2050001922205
Număr producător 13365010280
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicaţie:

Pentru filetare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.