Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER HiRunER, HSK-A 63 medie, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol.: 305524 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport HSK-A 63 medie
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Răcire interioară da
Gama de prindere 3 mm - 26 mm
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 62 mm
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 40
Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749 40
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 305524 40
EAN / GTIN 4045197771735
Număr producător 305524 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă de strângere), concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de reducere a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (o singură componentă în cazul minimodelului).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880,
Cheie tubulară Cod 309890,
Bucşă elastică de filetare tip ER, Fahrion nr. 308901309432.
Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Mandrina de precizie pentru bucşe elastice se va folosi întotdeauna în combinaţie cu piuliţa de strângere de precizie Cod 309617; 309618.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesar scoaterea inelului de design albastru de pe bucşa elastică ER Fahrion HP-2µm.