{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ dornului d1 | 27 mm | |
| ⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
| Suport | SK 50 A = 300 | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 6 µm | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Lungime activă dimensiune A | 300 mm | |
| ⌀ exterior D | 80 mm | |
| ⌀ D2 | 58 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
| L2 | 255 mm | |
| Greutate | 8,6 kg | |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
| Cod articol | 301144 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197702760 | |
| Număr producător | 301144 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |