Şurub de fixare a frezei străpuns, DIN 6367, Pentru ⌀ dornului: 16mm

Cod articol: 309861 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului 16 mm
Standard DIN 6367
Filet M M8
Lungimea filetului 16 mm
⌀ cap 20 mm
Grosimea capului 6 mm
Tip produs Şurub de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Număr producător 102.11.16
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.
Eliberarea lichidului de răcire prin orificiile laterale.

Notă:

Compatibil cu
  • secţiune HSK, PSC.
  • Secţiune SK şi BT numai cu formă de prindere ADB.