Plăcuţă amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 1mm

Cod articol: 294510 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,40 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Freze cu cap sferic: înainte

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Freze cu cap sferic înainte
Categorie HB7525
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
s 3,18 mm
L 15 mm
zi 9,52 mm
Avans f 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 390 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555
Număr producător 294510 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

Adaptat pentru:

Suport cod 294500 şi freză cu cap sferic Cod 216825.