Suport pentru plăcuţele amovibile pentru raze, Înălţimea cozii h: 16mm

Cod articol: 294500 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Freze cu cap sferic: înainte

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Freze cu cap sferic înainte
Plăcuţă amovibilă compatibilă 294510
l 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Număr producător 294500 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

Adaptat pentru:

Plăcuțe amovibile pentru raze Cod 294510 și 216841.

Notă:

Dmin corespunde celui mai mic diametru interior al componentei, astfel încât să se evite o coliziune.