Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 8 mm, TiN, Pătrat: 3,5mm

Cod articol: 293050 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3,5 mm
Profil Pătrat
L 6 mm
L1 18 mm
Toleranţă + 0,08 până la + 0,11 mm
⌀ d 8 mm
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 293050 3,5
EAN / GTIN 4045197946881
Număr producător 293050 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Se recomandă ca execuţia profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale uşor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

Descărcări și documente

Produse potrivite