{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 2,5 mm | |
| Profil | Pătrat | |
| L | 4 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Toleranţă | + 0,06 până la + 0,09 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
| Cod articol | 293050 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197946867 | |
| Număr producător | 293050 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |