Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 32 mm, începând cu hexagon: 9mm

Cod articol: 290344 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 32 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru deschidere hexagonală 9 mm - 11 mm
Lungime utilă L1 30 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 8 mm
Decalaj central L3 4,5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8,5 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 100 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Număr producător 290344 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.