Bucşă excentrică, ⌀D3: 40mm

Cod articol.: 290393 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D3 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
pentru ⌀ Ds 32 mm
Tip produs Bucşă excentrică

Identificare și clasificare

Cod articol 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Număr producător 290393 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interval de reglare de maxim ± 0,5 mm.
O diviziune a scalei corespunde la 0,03 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea cu precizie a suporturilor de mortezat canale şi profiluri pe strunguri fără axa Y.

Adaptat pentru:

Suport pentru mortezat canale şi profiluri Cod 290330290359.