Inserții de tăiere TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3/0,3mm

Cod articol: 274226 3/0,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii GN
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 150 m/min
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Categorie IC808
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANG-GRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TNF 3GN-IQ IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 274226 3/0,3
EAN / GTIN 7291075460209
Număr producător 3395345

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale. Control optim al așchiilor și evacuare a așchiilor. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274202274205.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate