TAG N3LF IC830 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și despicarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 6004673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6004673
EAN / GTIN 7291075325669
Număr producător 6004673
L-Număr L23930 28

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și debitarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: LF
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.05 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev