Lamă de retezare eco întărit, pe dreapta, Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w: 26/3mm

Cod articol: 273854 26/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 65 mm
Înălţime h1 21,4 mm
Lungimea totală L 83,5 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 273854 26/3
EAN / GTIN 4045197989154
Număr producător 273854 26/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile altor producători.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.