Portsculă de retezat VDI 26, ⌀ cozii d1: 30mm

Cod articol.: 319148 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B1 35 mm
Lăţime B2 60 mm
Lăţime B3 48 mm
L1 85,5 mm
Înălţime H 100 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portsculă de retezat VDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Număr producător 32.3026CTXRL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizarea pe strunguri CNC Gildemeister CTX cu revolver în stea.
  • Cu dantură dublă la coadă VDI pentru utilizare pe stânga sau pe dreapta.
  • Cu duză sferică, pentru răcire optimă a tăişului.
  • Fixarea lamei de retezat printr-un bloc terminal.
  • Reglare pe verticală de ±1 mm.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX.

Notă:

Ref. 30-UEK şi 40-UEK ca model destinat plasării la înălţime deasupra capului.