• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Tijă de foraj eco, pe stânga, ⌀ DS: 32mm

Cod articol: 273851 32
Reducere
302,65 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ cozii Ds 32 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Decalaj central L3 18,5 mm
Lungimea totală L 250 mm
Şurub 279815 9
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 273851 32
EAN / GTIN 4045197517524
Număr producător 273851 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiş, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273887.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinaţie cu suportul GARANT eco-System Cod 317900319886 şi suportul GARANT de plăcuţe eco Cod 273880273891. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcţie de situaţia de prindere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate