• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Suport de prindere, pe stânga, Lăţimea cozii b: 20mm

Cod articol: 273841 20
Reducere
163,10 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Lăţimea cozii b 20 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lungimea totală L 84 mm
L2 22,5 mm
Şurub 279815 9
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273841 20
EAN / GTIN 4045197517401
Număr producător 273841 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiş, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273881; 273887 şi 273891.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinaţie cu suportul GARANT eco-System Cod 317900319886 şi suportul GARANT de plăcuţe eco Cod 273880273891. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcţie de situaţia de prindere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate