Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Suport de bază tip eco, Înălţimea lamei h5 / înălţimea cozii h: 32/20mm

Cod articol: 273651 32/20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / înălţimea cozii h (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cozii h 20 mm
h4 20 mm
h2 15,6 mm
h3 52 mm
Lungime toc b 20 mm
Lăţimea cozii b3 43 mm
Lungimea totală Lges 78 mm
Gheară de strângere 279991
Şurub de strângere 279990
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 273651 32/20
Număr producător 273651 32/20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de bază tip eco cu duză sferică specială pentru răcire reglabilă, pentru răcirea optimă a tăişului − indiferent de adâncimea de retezare.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.