{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Micro | |
| ⌀ minim Dmin | 5,4 mm | |
| Lungime activă L1 | 16 mm | |
| Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| ⌀ cozii d | 6 mm | |
| Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 1,9 mm | |
| Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y | 0,4 mm | |
| Aşchiere minimă hmin | 0,29 mm | |
| Tip produs | Cap pentru filetat |
| Cod articol | 270410 5,4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197467607 | |
| Număr producător | 270410 5,4/0,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |