• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Micro-cuţit pentru filetare interioară, profil complet 60°, pe stânga, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / pasul filetului: 4/0,8mm

Cod articol: 270410 4/0,8
Reducere
67,02 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 nov. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6H
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ minim Dmin 4 mm
Lungime activă L1 16 mm
Clasa de toleranţă DIN 13 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ cozii d 4 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 0,9 mm
Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y 0,6 mm
Aşchiere minimă hmin 0,46 mm
Tip produs Cap pentru filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 270410 4/0,8
EAN / GTIN 4045197467553
Număr producător 270410 4/0,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate