Plăcuță amovibilă pentru strunjire ZCMX 10T308, pentru scule „4 în 1” pentru strunjit şi găurit

Cod articol: 268434 HBZ140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,11 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,26 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBZ140
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 190 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 20 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Număr producător 268434 HBZ140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.