{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZCMX 10T308 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | HBZ035 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avans f strunjire | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avans f găurire | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 190 m/min | |
| recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 20 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 268434 HBZ035 | |
| EAN / GTIN | 4062406286965 | |
| Număr producător | 268434 HBZ035 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |