Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă E.. SVVCR 72,5°, pentru plăcuţe amovibile VC.., pe dreapta

Cod articol: 268124 8/05

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Forma cozii: Carbură
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Forma cozii Carbură
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08X SVVCR/L05
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10,2 mm
Decalaj central L3 5,5 mm
Adâncime utilă T 3,5 mm
Lăţime gât L4 6 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 57 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268124 8/05
EAN / GTIN 4062406584207
Număr producător 268124 8/05
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite