{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 5 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Forma cozii | Carbură | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | E0408X SVVCR/L05 | |
| Unghi de reglare κ | 72,5 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC ..0501.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10,2 mm | |
| Decalaj central L3 | 5,5 mm | |
| Adâncime utilă T | 3,5 mm | |
| Lăţime gât L4 | 4 mm | |
| Lungime cap L1 | 26 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 26 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 268124 0408/05 | |
| Număr producător | 268124 0408/05 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |