{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | PWLNR/L 2020X06 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0604.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 30 mm | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 9 | |
| Parghie Cu Articulatie | 259015 6 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 4 | |
| Arc | 259046 2 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 251905 20/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197651167 | |
| Număr producător | 251905 20/06 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |