{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime coadă | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | nu | |
| Cod ISO Suport | MVPNR/L 2525M16 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
| Lungime cap L1 | 41 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 39 | |
| Şurub pt. portplăcuţă | 259025 3 | |
| Gheară de strângere | 259038 2 | |
| Şurub pentru gheara de strângere | 259021 1 | |
| Unghi de reglare κ | 117,5 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 251709 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197867124 | |
| Număr producător | 251709 25/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |