Cuțit de strunjit MVPNL 117,5°, pentru plăcuţe amovibile VN.., pe stânga

Cod articol: 251709 20/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MVPNR/L 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 41 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pt. portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 117,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251709 20/16
EAN / GTIN 4045197867117
Număr producător 251709 20/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite