{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codul articolului: 
                        EAN / GTIN: 
                        Număr producător: 
                        Nr. cat.: 
                    
    | Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | MVJNR/L 2025X16 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
| Lungime cap L1 | 46 mm | |
| Lungimea totală L | 105 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 1 | |
| Şurub pt. portplăcuţă | 259025 9 | |
| Gheară de strângere | 259038 3 | |
| Şurub pentru gheara de strângere | 259021 2 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit | 
| Cod articol | 251702 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197650979 | |
| Număr producător | 251702 20/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |