CNMG 120408, Categorie: IC8250

Cod articol: 250071 IC8250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC8250
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii F3P
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 3,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 380 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului CNMG 120408-F3P IC8250
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250071 IC8250
EAN / GTIN 7291075319644
Număr producător 5566814

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite