{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | IC6025 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | M | |
| Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
| Sfărâmător de aşchii | F3M | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Denumirea producătorului | CNMG 120408-F3M IC6025 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 250071 IC6025 | |
| EAN / GTIN | 7291075336450 | |
| Număr producător | 5567824 |