{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| ⌀ nominal DC | 48 mm | |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
| Răcire interioară | da | |
| Dimensiunea corpului de bază | 46 | |
| Şurub pentru corpul de bază | 239655 20IP | |
| Dimensiunea vârfului de centrare | 46 | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 06T304 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 236650 48 | |
| EAN / GTIN | 4047109081611 | |
| Număr producător | 1086048000 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |