{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| ⌀ nominal DC | 24 mm | |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
| Răcire interioară | da | |
| Dimensiunea corpului de bază | 20 | |
| Şurub pentru corpul de bază | 239655 8IP | |
| Dimensiunea vârfului de centrare | 20 | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239655 6IP (1,01 Nm) | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 236650 24 | |
| EAN / GTIN | 4047109293526 | |
| Număr producător | V46 50241 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |