DGTR 19B-2XL-D60 Suporți de scule compacți ranforsați pentru canelarea și despicarea barelor cu diametrul de până la 65 mm.

Cod articol: 2302852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIPXL
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302852
EAN / GTIN 7291075328363
Număr producător 2302852
L-Număr L23920 3195

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,18″
  • Lungime totală (OAL): 5,91″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.069″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.18″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 5.91″
  • Înălţimea cozii (H): 0.752″
  • Lăţimea cozii (B): 0.752″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate