DGTR 20B-3XL-D65 Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

Cod articol: 2302801
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIPXL
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302801
EAN / GTIN 7291075328271
Număr producător 2302801
L-Număr L23920 1801

Descriere

Descriere:

Cleme compacte întărite pentru bare de canelare și despicat cu diametrul de până la 65 mm

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 43.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIPXL" Vedeţi-le pe toate