Dorn din carbură configurabil, Pentru ⌀ capului de filetat D: 25mm

Cod articol: 212000 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 25 mm
Răcire interioară da
⌀ exterior minim degajabil d1 24,8 mm
Lungimea totală L 198 mm
Lungime utilă L1 45,8 mm
⌀ cozii DS h6 25 mm
Moment de strângere recomandat 35 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 212000 25
EAN / GTIN 4045197659255
Număr producător 212000 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.
Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare şi degajare individuală.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.
Coada poate fi degajată pe ⌀ d1 min.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate