{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TopCut | |
| Pentru ⌀ capului de filetat D | 20 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| ⌀ exterior minim degajabil d1 | 19,8 mm | |
| Lungimea totală L | 195 mm | |
| Lungime utilă L1 | 40 mm | |
| ⌀ cozii DS h6 | 20 mm | |
| Moment de strângere recomandat | 25 Nm | |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
| Cod articol | 212000 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197659248 | |
| Număr producător | 212000 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |