Freză din carbură monobloc Composite, frezare prin tragere, neacoperit, ⌀ h10 DC: 6mm

Cod articol.: 209540 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 8
  • Unghiul elicei: 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 8 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 19 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP 0,026 mm
Inel colorat negru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 209540 6
EAN / GTIN 4062406362492
Număr producător 209540 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
CRP
N
120
GRP, CRP
N
120
Grafit
N
180
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul sculei perfecţionat pentru prelucrarea optimă a materialelor compozite.
Lungime constructivă similară DIN 6527 lung.
Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.