{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
| Număr de dinţi Z | 8 | |
| Unghiul elicei | 8 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 4,9 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP | 0,021 mm | |
| Inel colorat | negru | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 209540 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406362485 | |
| Număr producător | 209540 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |