{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 10 mm | |
| Strat de acoperire | TiSiN | |
| Materialul sculei | Carbură monobloc | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Tip | H | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,1×D; 0,15×D la frezarea frontală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
| Avansul fz frezei canale din oțel < 55 HRC | 0,025 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,03 mm | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Freză unghiulară |
| Cod articol | 202970 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263743095 | |
| Număr producător | 202970 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |