Freză de degroşare din carbură monobloc ISO H55 HPC/TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cod articol: 202970 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricație
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricație
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,1×D; 0,15×D la frezarea frontală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; TPC
Lungimea tăişului Lc 36 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,3 mm
Avansul fz frezei canale din oțel < 55 HRC 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC 0,05 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză unghiulară

Identificare și clasificare

Cod articol 202970 16
EAN / GTIN 4067263886310
Număr producător 202970 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 50 HRC
H
70
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
30
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrarea oțelurilor în zona de tranziție a grupelor de materiale ISO P și H. Special dezvoltat pentru materiale din oțel cu o rezistență la tracțiune de 1000-1500 N/mm2 și pentru materiale din oțel călit până la HRC 55. Substrat cu microgranulație și strat acoperire coordonate pentru o durată maximă de viață și siguranță a procesului. Tăiere moale datorită spiralizării la 45°.