{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 63 mm | |
| Lăţime de tăiere | 8 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS Co 5 | |
| Standard | DIN 885 A | |
| Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
| ⌀ găurii H7 | 22 mm | |
| Număr de dinţi Z | 14 | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză-disc |
| Cod articol | 185820 63X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197097897 | |
| Număr producător | 185820 63X8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |