Freză-disc, neacoperită, ⌀×lăţime js16×k11: 50X3mm

Cod articol: 185820 50X3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime js16×k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Lăţime de tăiere 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 885 A
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js16
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 14
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Răcire interioară nu
Forma cozii cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 185820 50X3
EAN / GTIN 4045197097798
Număr producător 185820 50X3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
19
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu dantură alternantă, guler supraînălţat pe alezaj şi canal de pană.

Aplicaţie:

Pentru canelări sau retezări, atunci când suprafeţele laterale ale piesei trebuie să fie exacte şi cu rugozitate bună.

Notă:

fz pentru ae = 0,1 × D.