Alezor pentru găuri de ştifturi 1:50, neacoperită, ⌀ nominal DC: 1,2mm

Cod articol: 161200 1,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Raportul conului: 1:50
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: la gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 1,1 mm
⌀ D2 mare 1,74 mm
⌀ nominal DC 1,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 9
Raportul conului 1:50
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungimea totală L 50 mm
Pătrat coadă □ 2,5 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 161200 1,2
EAN / GTIN 4045197088857
Număr producător 161200 1,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăişuri conice (1 mm peste lungimea de 50 mm).
Ref. 1,2 − 2,5 − cu canaledrepte. Forma A.
Ref. 3 − 25 − cu canalespiralate. Forma B.

Aplicaţie:

Pentru alezarea manuală a ştifturilor conice conform ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomandare:

Pentru gaura iniţială se utilizează burghiul conic Cod 116310.