{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ D3 mic | 1,4 mm | |
| ⌀ D2 mare | 2,14 mm | |
| ⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 9 | |
| Raportul conului | 1:50 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 37 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Pătrat coadă □ | 2,5 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 161200 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197088864 | |
| Număr producător | 161200 1,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |