{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M39×2 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma conului de atac | C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe stânga | |
| Pas filet | 2 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 32 mm | |
| Pătrat coadă □ | 24 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 37 mm | |
| ⌀ Filet | 39 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Adâncimea filetului | 97,5 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130011 M39X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406017415 | |
| Număr producător | 130011 M39X2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |