{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codul articolului: 
                        EAN / GTIN: 
                        Număr producător: 
                        Nr. cat.: 
                    | Dimensiunea filetului | M3,5×0,6 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | M | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 371 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma conului de atac | C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe stânga | |
| Pas filet | 0,6 mm | |
| Lungimea totală L | 56 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 4 mm | |
| Pătrat coadă □ | 3 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 2,9 mm | |
| ⌀ Filet | 3,5 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 8,75 mm | |
| Tip produs | Tarod | 
| Cod articol | 130011 M3,5X0,6 | |
| EAN / GTIN | 4062406014827 | |
| Număr producător | 130011 M3,5X0,6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |