Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 2,2mm

Cod articol: 122396 2,2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 12,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 16 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122396 2,2
Număr producător 122396 2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.