{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Execuţie | 4×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,8 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
| Lungimea totală L | 123 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 18 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122396 17,5 | |
| Număr producător | 122396 17,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |