Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 6-10

Cod articol: 115020 6-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 6 mm - 10 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 41
Increment 0,1 mm
cu cutie nu
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 115020 6-10
EAN / GTIN 4045197024107
Număr producător 115020 6-10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Asamblate din burghie elicoidale, dimensiuni similare în conformitate cu DIN 338.

Descărcări și documente

Produse potrivite